シェリー シンク水切り 伸縮タイプ

シェリー シンク水切り 伸縮タイプ - Richell(リッチェル)シェリー シンク水切り 伸縮タイプ - Richell(リッチェル)シェリー シンク水切り 伸縮タイプ - Richell(リッチェル)

シンクスペースを有効活用。
水はねによる汚れを防ぎ、食器の水切りや、野菜の水切りとしても使えます。
底面は水切れしやすい形状です。

材質本体:ポリプロピレン、ワイヤー:ステンレス、ゴム脚:合成ゴムホワイト高さ(mm)0質量(g)380縦(mm)0横(mm)0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07336011-
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする