Richell(リッチェル)
シェリー ワイヤー水切りセット
食洗機やメイン水切りのサブとして。
食器が排水面に触れない清潔仕様です。
小物が置けるトレー付き。
材質
ワイヤー:スチール(クロムメッキ)、
トレー・小物トレー:ポリプロピレン、
ゴム脚:シリコーンゴム
色
ホワイト
高さ(mm)
98
質量(g)
460
タイプ
C
縦(mm)
219
横(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07335968
-
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください