Richell(リッチェル)
ラクール シンクコーナートレー
シンクのコーナーに置いてそのまま排水できます。
(止水栓を取り付けることで排水できない場所でも設置できます。)
食器用洗剤やスポンジの収納に便利です。
滑り止め付きなのでズレやキズを防止します。
材質
トレー:ポリプロピレン、止水栓:シリコーンゴム、滑り止め:ポリウレタン
高さ(mm)
19
質量(g)
50
縦(mm)
145
横(mm)
252
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07336038
-
ホワイト
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07336047
-
ダークグレー
¥
900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください