曜日別特売

シェリー 排水トレー 止水栓付 L

シェリー 排水トレー 止水栓付 L - Richell(リッチェル)シェリー 排水トレー 止水栓付 L - Richell(リッチェル)シェリー 排水トレー 止水栓付 L - Richell(リッチェル)シェリー 排水トレー 止水栓付 L - Richell(リッチェル)シェリー 排水トレー 止水栓付 L - Richell(リッチェル)

鍋やフライパンなどの大物も置けるワイドタイプ。
表裏使えるので置き場所を選びません。
止水栓付きなので、直接排水できない場所にも設置できます。
止水栓を外せば、シンクへ直接排水できます。
キッチンの引き出しにも収納しやすい薄型です。

材質
本体:ポリプロピレン、
止水栓:シリコーンゴム
ホワイト高さ(mm)51質量(g)420縦(mm)363横(mm)410内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07336020-
1,400
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする