曜日別特売

抗菌ふわっとタイトラン

抗菌ふわっとタイトラン - スケーター抗菌ふわっとタイトラン - スケーター抗菌ふわっとタイトラン - スケーター

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。ふわっと盛り付けが出来るドーム型フタの弁当箱。おかずが片寄りにくい高い仕切りと入れ分けに便利な中子が付いているので、ご飯とおかずが混ざりません。名前シールが付いているのでお子様が幼稚園や学校で使用しても分りやすい。フタを外せば電子レンジの使用が可能です。お子様にピッタリの容量です。食洗機対応で後片付けが簡単です。

材質フタ:AS樹脂、本体・中子・仕切:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤寸法(mm)148×123×56容量(mL)360段数1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07335941QAF2BAAGスプラトゥーン3
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
07335925QAF2BAAGクレヨンしんちゃん25
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする