曜日別特売

食洗機対応プラクリアボトル

食洗機対応プラクリアボトル - スケーター

本体は丈夫で透明度が高い素材を使用。ワンプッシュ式で簡単にオープンできます。軽くて持ちやすい形状の水筒です。氷が入れやすい広口タイプで、食洗機にも対応しており後のお手入れが楽です。名前シールが付いているのでお子様が幼稚園や学校で使用しても分りやすい。

材質キャップ・本体:PET、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス【パッケージ掲載なし⇒ベルト止め:ポリプロピレン】寸法(mm)95×79×210ハローキティクッキー容量(mL)480内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07335880PSB5TR
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする