曜日別特売

抗菌直飲プラボトル

抗菌直飲プラボトル - スケーター抗菌直飲プラボトル - スケーター抗菌直飲プラボトル - スケーター抗菌直飲プラボトル - スケーター

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。ワンプッシュ式で簡単にオープンできて軽くて持ちやすい形状の水筒です。氷が入れやすい広口タイプで食洗機にも対応しているので後のお手入れが楽です。名前シールが付いているのでお子様が幼稚園や学校で使用しても分りやすい。

材質キャップ:飽和ポリエステル樹脂、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤寸法(mm)95×79×210容量(mL)480内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07335950PSB5SANAGハッピー&スマイル
1,350
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07335959PSB5SANAGクレヨンしんちゃん24
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする