曜日別特売

HUTグリーンレーザーTGL-6PN 本体のみ

HUTグリーンレーザーTGL-6PN  本体のみ - HUTHUTグリーンレーザーTGL-6PN  本体のみ - HUT

【特長】
TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)
安心の2年保証!
IP54防塵・防滴・傾斜機能付
ドットラインも可能

付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)質量(kg)1.17※電池含む高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ダイレクトグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示使用時間リチウム電池約10時間制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)【鉛直】±3.0レーザー波長(nm)520精度(mm/m)±1mm/10m照射ライン鉛直内容量1台
注意
※【注意】受光気・バイス・エレベーター三脚は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07338208TGL6PNH
150,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする