丸富製紙
Hanataba金木犀 トイレットペーパー1.5倍巻
(1件のレビュー)
種別
芯あり
幅(mm)
107
タイプ
ダブル
長さ(m)
37.5
FSC認証
認定
FSC認証番号
SA-COC-006311
内容量
1個(8ロール)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07339030
-
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください