曜日別特売

ブラックテープコンベックス

ブラックテープコンベックス - TAKAGI(高儀)ブラックテープコンベックス - TAKAGI(高儀)

黒テープに白目盛りで見やすい!ブラックテープ

用途JIS1級種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格JIS1級目盛種別両面目盛内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07339066Wホワイト
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
07339075Bブラック
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする