iPhone 15 ガラスフィルム 2枚入り 高透明 ドラゴントレイル 極薄 0.21mm 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止

iPhone 15 ガラスフィルム 2枚入り 高透明 ドラゴントレイル 極薄 0.21mm 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 - エレコムiPhone 15 ガラスフィルム 2枚入り 高透明 ドラゴントレイル 極薄 0.21mm 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 - エレコムiPhone 15 ガラスフィルム 2枚入り 高透明 ドラゴントレイル 極薄 0.21mm 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 - エレコムiPhone 15 ガラスフィルム 2枚入り 高透明 ドラゴントレイル 極薄 0.21mm 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 - エレコムiPhone 15 ガラスフィルム 2枚入り 高透明 ドラゴントレイル 極薄 0.21mm 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 - エレコムiPhone 15 ガラスフィルム 2枚入り 高透明 ドラゴントレイル 極薄 0.21mm 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 - エレコムiPhone 15 ガラスフィルム 2枚入り 高透明 ドラゴントレイル 極薄 0.21mm 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 - エレコムiPhone 15 ガラスフィルム 2枚入り 高透明 ドラゴントレイル 極薄 0.21mm 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 - エレコム

強度、耐傷性、質感のすべてにおいて優れた性質を持つ革新的なガラス”Dragontrail(R)X”を採用。 通常のガラスに比べ8倍の強度を誇る旭硝子社製特殊ガラス”Dragontrail(R)X”を使用したiPhone 15用ガラスフィルムです。便利な2枚入りです。

用途
圧倒的な強度を誇る、旭硝子社製特殊ガラス”Dragontrail(R)X”を使用したiPhone 15用ガラスフィルムです。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面のキズを防止します。※表面硬度は実力値です。
握ったときやカバンから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
便利な2枚入りです。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
特殊な飛散防止設計により、万一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
約0.21mmの極薄型タイプで、本体のデザインを損なうことなく液晶画面を保護します。※PET・シリコン吸着面を除くガラス厚。
通常のガラス(ソーダライムガラス)に比べ、8倍の強度を誇る”Dragontrail(R)X”を採用しています。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
セット内容画面保護ガラスフィルム(Dragontrail(R)X)×2、クリーニングクロス×2、ホコリ取りシール×2、貼り付けツール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種iPhone 15内容量1個
注意
※画面の端が湾曲しているため、湾曲部分は覆わない仕様にしています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07339197PMWA23AFLGDTW
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする