スマートフォンを約3.9回フル充電可能!大容量20000mAhのモバイルバッテリーです。USB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載。スマホやタブレットなど複数の機器を同時に急速充電できます。 ※バッテリー容量3000mAhのスマートフォンの充電可能回数の目安です。
用途USB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載。20000mAhの大容量モバイルバッテリーです。
本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。
2つのUSB Type-C(TM)ポートはいずれもUSB Power Delivery 20Wに対応。スマートフォンの急速充電が可能です。
2ポート同時充電も可能。スマートフォンとタブレット、スマートウォッチ、Bluetoothイヤホンなどを一緒にフル充電できます。
同じ出力・容量のモバイルバッテリーから体積を大幅にコンパクト化。縦×横のサイズはiPhone 15 Pro Maxより小さく、持ち運び時にかばんの中でかさばりません。 ※メーカーDE-C34シリーズとの比較
モバイルバッテリー本体を約3時間30分で充電可能。夜充電を開始しておけば、翌朝からすぐに使えます。
大容量×急速充電だから家族や友人と同時に使うことも可能。NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteなどにも対応しています。災害用・緊急用として1台持っておくのもおすすめです。
USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いコネクターを搭載した、充電用USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m)を付属しています。
付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。
Lightningケーブルを利用することで、iPhone 14以前のモデルも充電可能です。
本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。
製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージにはFSC認証の紙を使用した環境にやさしい製品です。
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.5m)質量(g)約420使用温度範囲(℃)0~40規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)5・9・12対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/20000mAh 74.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.3×27.6×131.5定格出力電圧単独接続時:5V/9V/12V、2ポート同時接続時:5V充電時間約6時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3・2・1.5電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)20保証期間1年間定格出力電流最大出力20W、単独接続時:3A/2.22A/1.67A、2ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)使用可能回数【繰り返し】500回内容量1個