お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

上腕式 血圧計 スマホ連動 3ステップ 簡単測定・記録 専用スマホアプリ「ECLEAR plus」対応 ポーチ付

上腕式 血圧計 スマホ連動 3ステップ 簡単測定・記録 専用スマホアプリ「ECLEAR plus」対応 ポーチ付 - エレコムヘルスケア上腕式 血圧計 スマホ連動 3ステップ 簡単測定・記録 専用スマホアプリ「ECLEAR plus」対応 ポーチ付 - エレコムヘルスケア上腕式 血圧計 スマホ連動 3ステップ 簡単測定・記録 専用スマホアプリ「ECLEAR plus」対応 ポーチ付 - エレコムヘルスケア上腕式 血圧計 スマホ連動 3ステップ 簡単測定・記録 専用スマホアプリ「ECLEAR plus」対応 ポーチ付 - エレコムヘルスケア上腕式 血圧計 スマホ連動 3ステップ 簡単測定・記録 専用スマホアプリ「ECLEAR plus」対応 ポーチ付 - エレコムヘルスケア上腕式 血圧計 スマホ連動 3ステップ 簡単測定・記録 専用スマホアプリ「ECLEAR plus」対応 ポーチ付 - エレコムヘルスケア上腕式 血圧計 スマホ連動 3ステップ 簡単測定・記録 専用スマホアプリ「ECLEAR plus」対応 ポーチ付 - エレコムヘルスケア上腕式 血圧計 スマホ連動 3ステップ 簡単測定・記録 専用スマホアプリ「ECLEAR plus」対応 ポーチ付 - エレコムヘルスケア

毎日の血圧測定・記録をカンタンに。測定も記録もシンプルな操作の上腕式血圧計です。

用途
大きな文字パネルとシンプルな操作で誰でも使いやすい上腕式血圧計です。
専用スマートフォンアプリ「ECLEAR plus」に測定したデータを記録可能。血圧の変化をグラフで確認できます。
記録はカンタン3ステップ。(1)血圧を測定(2)スマホアプリを開く(3)アプリのカメラで血圧計を撮影 するだけでOKです。
製品本体とアプリの通信を設定したり数値を手入力したりする必要はありません。
本体操作もボタン2つでシンプル。どなたでもスムーズにお使いいただけるモデルです。
加圧中に測定を行うため、圧迫感を感じにくく腕にやさしい血圧計です。
直近60回分の測定結果とその平均値を本体に記録できます。
日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。
測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする、不規則脈波検知機能付きです。
測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする、体動検知機能付きです。
旅行や出張などで持ち運ぶ際に便利な専用ポーチが付いています。
単3形アルカリ乾電池4本で駆動します。購入後電池を入れてすぐに使えます。専用ACアダプター(別売)で充電しながら使うこともできます。
仕様【脈拍数測定範囲】40~160拍/分セット内容本体×1、ポーチ×1、取扱説明書×1種別機械器具18 血圧検査又は脈波検査用器具ホワイト質量(g)約220※付属品を含まない品名上腕式血圧計 AS02電源単3形アルカリ乾電池4本または別売り専用ACアダプタ(ADP-W5-11E)本体質量(g)約220 ※付属品を含まない測定精度圧力:150mmHgを超えない場合は±3mmHg以下、150mmHgを超える場合は測定値の2%以下/脈拍数:±5%以内型番HCM-AS02WH寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122.2×116.5×69.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122.2×約116.5×約69.9測定範囲(mmHg)【血圧】最高:50~250/最低:40~180保証期間1年間脈拍測定範囲(拍/分)40~160医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AGBZX00064A01一般的名称自動電子血圧計適合腕周(cm)22~42医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1個
注意
※乾電池・専用ACアダプターは本品に付属していません。乾電池または専用ACアダプター(ADP-W5-11)を別途ご用意ください。
※ご使用になる前に必ず取扱説明書をご確認ください。
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07339346HCM-AS02WH
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする