ディスプレイスタンドプレヴィス マルチブラケット+杉パネルセット

ディスプレイスタンドプレヴィス マルチブラケット+杉パネルセット - 内田洋行ディスプレイスタンドプレヴィス マルチブラケット+杉パネルセット - 内田洋行ディスプレイスタンドプレヴィス マルチブラケット+杉パネルセット - 内田洋行ディスプレイスタンドプレヴィス マルチブラケット+杉パネルセット - 内田洋行ディスプレイスタンドプレヴィス マルチブラケット+杉パネルセット - 内田洋行ディスプレイスタンドプレヴィス マルチブラケット+杉パネルセット - 内田洋行ディスプレイスタンドプレヴィス マルチブラケット+杉パネルセット - 内田洋行ディスプレイスタンドプレヴィス マルチブラケット+杉パネルセット - 内田洋行

ディスプレイスタンドプレヴィス マルチブラケット+杉パネルセットは、オフィスや会議室でのディスプレイ設置に最適なスタンドです。角度調整機能(0°と前傾5°)と高さ調整機能(100mmピッチで3段階)を備え、天井照明の映り込みを軽減します。堅牢な構造で、タッチパネルやデジタルペン使用時の揺れを抑えます。杉パネルが自然な風合いを加え、インテリアに調和します。

付属品ディスプレイ取付金具(マルチブラケット)材質金属部:スチール、木部:国産杉材材質(本体)国産杉材キャスターあり機能画面2段階角度調整、画面高さ3段階調整内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※商品は軒先渡しです。軒先渡しとはドライバーが荷物を受取人の玄関や搬入口まで配達し、荷下ろしして引き渡す納品方法です。お部屋の入口まで運ぶわけではありませんのでご注意ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかることがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
使用荷重(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合モニターサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体073422506-728-5362PRV60-MB01OP0750以下860×781×166537~60型
175,500
159,800
175,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体073422596-728-5352PRV75-MB01OP0790以下900×896×1663.560~75型
187,500
169,800
186,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする