内田洋行
オフィスグリーンポット
別途販売のプラントボックスに設置することが可能な観葉植物(フェイクグリーン)です。
適合
プラントボックス
適合機種
【プラントボックス】6-407-3600、6-407-3610、6-407-3620、6-407-3630、6-407-3603、6-407-3613、6-407-3623、6-407-3633
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※商品は軒先渡しです。軒先渡しとはドライバーが荷物を受取人の玄関や搬入口まで配達し、荷下ろしして引き渡す納品方法です。お部屋の入口まで運ぶわけではありませんのでご注意ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかることがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(Φ×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
設置条件
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07341970
6-401-0105
シダ
鉢:約200×175
600×500
[別売りプラントボックス]W600mm:2個、W900mm:3個、W1200mm:4個
¥
16,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07341979
6-401-0106
ポトス
鉢:約200×175
600×380
[別売りプラントボックス]W600mm:2個、W900mm:3個、W1200mm:4個
¥
16,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07342006
6-401-0109
ザミフォリア
鉢:約140×135
530×570
[別売りプラントボックス]W600mm:3個、W900mm:4個、W1200mm:5個
¥
16,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07341988
6-401-0107
フィットニア
鉢:約200×175
500×380
[別売りプラントボックス]W600mm:2個、W900mm:3個、W1200mm:4個
¥
16,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07341997
6-401-0108
カシワバゴム
鉢:約160×135
430×750
[別売りプラントボックス]W600mm:3個、W900mm:4個、W1200mm:5個
¥
16,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。