曜日別特売

スタンダードホワイトボード 壁掛けタイプ 暗線入り

スタンダードホワイトボード 壁掛けタイプ 暗線入り - 内田洋行スタンダードホワイトボード 壁掛けタイプ 暗線入り - 内田洋行スタンダードホワイトボード 壁掛けタイプ 暗線入り - 内田洋行スタンダードホワイトボード 壁掛けタイプ 暗線入り - 内田洋行スタンダードホワイトボード 壁掛けタイプ 暗線入り - 内田洋行スタンダードホワイトボード 壁掛けタイプ 暗線入り - 内田洋行スタンダードホワイトボード 壁掛けタイプ 暗線入り - 内田洋行スタンダードホワイトボード 壁掛けタイプ 暗線入り - 内田洋行

スタンダードホワイトボード壁掛けタイプは、シンプルで薄型のフレームデザインが特徴です。マグネットが使用可能で、紙の資料や模造紙を簡単に掲示できます。壁掛け金具が付属しており、簡単に取り付けが可能です。表面材はスチールホワイトと暗線入り、罫線入りのホーローホワイトの2種類で、どちらも耐久性に優れています。粉受けはオプションになりますのでご注意ください。

材質板面枠材:アルミ押出材、板面芯材:段ボール種類壁掛けタイプ(暗線入りホワイトボード)キャスターなし材質(表面)ホーローホワイトグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※商品は軒先渡しです。軒先渡しとはドライバーが荷物を受取人の玄関や搬入口まで配達し、荷下ろしして引き渡す納品方法です。お部屋の入口まで運ぶわけではありませんのでご注意ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかることがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
全10種類を絞り込む
付属品
質量(kg)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
色(本体)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
073409206-194-1003壁掛け金具4個付20.6フレーム:ホワイト2392×11952392×1195
173,900
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
073409296-194-1013壁掛け金具4個付15.5フレーム:ホワイト1793×11951793×1195
121,200
84,980
93,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月1日
073409386-194-1023壁掛け金具2個付9.9フレーム:ホワイト1793×8961793×896
58,900
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
073409476-194-1033壁掛け金具2個付6.6フレーム:ホワイト1195×8961195×896
44,300
30,980
34,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
073409566-194-1043壁掛け金具2個付3.7フレーム:ホワイト896×597896×597
28,700
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
073409656-194-1004壁掛け金具4個付20.6フレーム:ブラック2392×11952392×1195
173,900
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
073409816-194-1014壁掛け金具4個付15.5フレーム:ブラック1793×11951793×1195
121,200
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
073409906-194-1024壁掛け金具2個付9.9フレーム:ブラック1793×8961793×896
58,900
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
073409996-194-1034壁掛け金具2個付6.6フレーム:ブラック1195×8961195×896
44,300
30,980
34,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
073410086-194-1044壁掛け金具2個付3.7フレーム:ブラック896×597896×597
28,700
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする