サインスタンド SS2シリーズ

サインスタンド SS2シリーズ - 内田洋行サインスタンド SS2シリーズ - 内田洋行サインスタンド SS2シリーズ - 内田洋行サインスタンド SS2シリーズ - 内田洋行サインスタンド SS2シリーズ - 内田洋行サインスタンド SS2シリーズ - 内田洋行サインスタンド SS2シリーズ - 内田洋行サインスタンド SS2シリーズ - 内田洋行
材質ベース・支柱・フレーム:スチールパイプ・粉体塗装、表示板(透明):PET内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※商品は軒先渡しです。軒先渡しとはドライバーが荷物を受取人の玄関や搬入口まで配達し、荷下ろしして引き渡す納品方法です。お部屋の入口まで運ぶわけではありませんのでご注意ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかることがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
073414376-400-9151A4300×330×860~1300ホワイトグレー
28,900
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
073414466-400-9152A4300×330×860~1300ブラキッシュブルー
28,900
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
073414556-400-9153A3423×330×950~1390ホワイトグレー
35,700
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
073414716-400-9154A3423×330×950~1390ブラキッシュブルー
35,700
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
073414806-400-9155A4330×330×895~1335ホワイトグレー
28,900
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
073414896-400-9156A4330×330×895~1335ブラキッシュブルー
28,900
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
073414986-400-9157A3423×330×985~1425ホワイトグレー
35,700
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
073415076-400-9158A3423×330×985~1425ブラキッシュブルー
35,700
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする