スタンダードホワイトボード 横型タイプ W1800 暗線入り

スタンダードホワイトボード 横型タイプ W1800 暗線入り - 内田洋行スタンダードホワイトボード 横型タイプ W1800 暗線入り - 内田洋行スタンダードホワイトボード 横型タイプ W1800 暗線入り - 内田洋行スタンダードホワイトボード 横型タイプ W1800 暗線入り - 内田洋行スタンダードホワイトボード 横型タイプ W1800 暗線入り - 内田洋行スタンダードホワイトボード 横型タイプ W1800 暗線入り - 内田洋行スタンダードホワイトボード 横型タイプ W1800 暗線入り - 内田洋行スタンダードホワイトボード 横型タイプ W1800 暗線入り - 内田洋行

スタンダードホワイトボードは、シンプルで薄型のフレームデザインが特徴です。マーカートレイは波形に整形されており、マーカーのカスが付きにくく、指を汚さずに使用できます。壁掛けタイプや回転タイプなど、さまざまなバリエーションがあり、用途に応じて選べます。表面材はスチールホワイトや暗線入り・罫線入りのホーローホワイトの2種類があり、マグネットの使用も可能です。キャスター付きの脚部は移動が簡単で、ストッパーで固定もできます

用途【仕様:薄型フレーム、スタッキング】仕様薄型フレーム、スタッキング材質板面枠材:アルミ押出材、板面芯材:段ボール、脚部: スチール(粉体焼付塗装)種類横型タイプ(暗線入りホワイトボード)キャスターあり(片側2カ所ストッパー付)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1797×520×1730材質(表面)ホーローホワイト有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1781×884グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※商品は軒先渡しです。軒先渡しとはドライバーが荷物を受取人の玄関や搬入口まで配達し、荷下ろしして引き渡す納品方法です。お部屋の入口まで運ぶわけではありませんのでご注意ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかることがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
073404576-194-2323フレーム:ホワイト、脚:ホワイト
102,400
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
073404666-194-2333フレーム:ホワイト、脚:ブラック
102,400
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
073404756-194-2324フレーム:ブラック、脚:ホワイト
102,400
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
073404916-194-2334フレーム:ブラック、脚:ブラック
102,400
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする