曜日別特売

覗き見防止フィルター 【MacBook Pro 13インチ M2 M1/MacBook Air 13.3インチ M1 パソコン対応】 着脱簡単

覗き見防止フィルター 【MacBook Pro 13インチ M2 M1/MacBook Air 13.3インチ M1 パソコン対応】 着脱簡単 - エレコム覗き見防止フィルター 【MacBook Pro 13インチ M2 M1/MacBook Air 13.3インチ M1 パソコン対応】 着脱簡単 - エレコム覗き見防止フィルター 【MacBook Pro 13インチ M2 M1/MacBook Air 13.3インチ M1 パソコン対応】 着脱簡単 - エレコム覗き見防止フィルター 【MacBook Pro 13インチ M2 M1/MacBook Air 13.3インチ M1 パソコン対応】 着脱簡単 - エレコム覗き見防止フィルター 【MacBook Pro 13インチ M2 M1/MacBook Air 13.3インチ M1 パソコン対応】 着脱簡単 - エレコム覗き見防止フィルター 【MacBook Pro 13インチ M2 M1/MacBook Air 13.3インチ M1 パソコン対応】 着脱簡単 - エレコム覗き見防止フィルター 【MacBook Pro 13インチ M2 M1/MacBook Air 13.3インチ M1 パソコン対応】 着脱簡単 - エレコム覗き見防止フィルター 【MacBook Pro 13インチ M2 M1/MacBook Air 13.3インチ M1 パソコン対応】 着脱簡単 - エレコム

取り外し簡単なマグネットタイプ。移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。

用途
移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。
取り外しが簡単なマグネットタイプです。
画面の正面を中心に50度より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
画面への光の映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい画面を保つAG(アンチグレア)加工を施しています。
紫外線を99.9%カットすることで、有害な紫外線から目や体をガードします。
フィルターの浮き上がり防止に役立つ、簡易固定シールがフィルター下側に付属しています。
付属のケースに収納して、保管や持ち運びにご利用ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他環境に配慮した簡易パッケージ付属品ケース×1材質PET、金属板寸法(幅W×高さH)(mm)299.8×195対応機種MacBook Pro 13インチ(2022/2020/2019/2018/2017/2016対応)、MacBook Air 13インチ[Retina Display Model](2020/2019/2018) ※2024年8月時点での情報です。機能【静電気防止】×可視光線透過率(%)約60取付け方法パソコン内蔵のマグネット磁力で取り付け表面硬度2H紫外線遮断率(%)約99.9ブルーライトカット率約20%フィルター厚さ(mm)約0.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07342548EFWMPA1320PFM
3,470
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする