曜日別特売

USB Type-C - HDMI 変換 (USB-C プラグ to HDMIポート×1 USB-C充電ポート×1) 15cm 4K 60Hz PD 60W

USB Type-C - HDMI 変換 (USB-C プラグ to HDMIポート×1 USB-C充電ポート×1) 15cm 4K 60Hz PD 60W - エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 (USB-C プラグ to HDMIポート×1 USB-C充電ポート×1) 15cm 4K 60Hz PD 60W - エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 (USB-C プラグ to HDMIポート×1 USB-C充電ポート×1) 15cm 4K 60Hz PD 60W - エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 (USB-C プラグ to HDMIポート×1 USB-C充電ポート×1) 15cm 4K 60Hz PD 60W - エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 (USB-C プラグ to HDMIポート×1 USB-C充電ポート×1) 15cm 4K 60Hz PD 60W - エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 (USB-C プラグ to HDMIポート×1 USB-C充電ポート×1) 15cm 4K 60Hz PD 60W - エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 (USB-C プラグ to HDMIポート×1 USB-C充電ポート×1) 15cm 4K 60Hz PD 60W - エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 (USB-C プラグ to HDMIポート×1 USB-C充電ポート×1) 15cm 4K 60Hz PD 60W - エレコム

スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。

用途
HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。
本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。最大60Wでの充電が可能です。
最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。
著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。
当製品はIC搭載のアクティブタイプです。
アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマークブラックコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、USB Type-Cポート側:USB Type-Cケーブル/AC充電器など対応【USB Power Delivery】最大60W(20V/3A)幅W×厚さ×高さH(mm)約42×12×40(アダプター部分)ケーブル長(cm)約15※コネクター含まずケーブル太さ(mm)約3.9対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプ内容量1個
注意
※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。
※音声出力に対応しています。
※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。
※環境、機器により正常に動作しない場合があります。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。
※対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。
※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。
※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。
※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。
※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum


1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07342715MPA-CHDMIPD15BK
5,170
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする