曜日別特売

ラウンドチェアST

ラウンドチェアST - OGK(大阪漁具)ラウンドチェアST - OGK(大阪漁具)

全方向から座れる丸型シャワーチェア
どの角度からでも座れる介護用チェアー。
座面部は丈夫なポリエチレン素材で、持ち運びに便利なグリップ穴が4か所。
パイプ部分はとても軽いアルミ製で、錆にも強く持ち運びにも便利。
パイプ足下部のボタンを押すと簡単に高さの調整が可能。
工具を一切使わず組立が出来るラウンド(丸型)チェアーです。

耐荷重(kg)約136寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5-37×33.5-37×35-50材質(座面)ポリエチレン自重(kg)約1.7材質(パイプ)アルミニウム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07343415-
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする