曜日別特売

やわらかシャワーチェアDX

やわらかシャワーチェアDX - OGK(大阪漁具)やわらかシャワーチェアDX - OGK(大阪漁具)

簡単組立!介護用シャワーチェア
軽くて丈夫な背もたれ付の入浴用椅子。
組立には工具要らずのネジ止め式。
座面の高さは5段階まで調整が可能。
座面部には排水穴があり、水が溜まらないので清潔。
パイプはとても軽いアルミ製で、錆にも強く持ち運びにも便利。
接続部・持ち手はポリエチレン素材。座面部と背もたれは、EVA素材を使用しており、座った時の衝撃を和らげます。

耐荷重(kg)約113寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.5~6×52~54×64.5~74.5材質(座面)EVA材質(パイプ)アルミニウム材質(台座)ポリエチレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07343336#背もたれ付
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする