ノーブランド
KITZ製10UYAM用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様
配管内の異物除去
用途
交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バルブ型式
10UYAM
材質(スクリーン)
SUS316
スクリーン
金網付(40#標準品)
材質(バルブ)
SCS14A
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07346800
125A 40#
【スクリーン】215
【スクリーン】137
125
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07346879
200A 40#
【スクリーン】310
【スクリーン】212
200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07346888
100A 40#
【スクリーン】180
【スクリーン】110
100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07346897
150A 40#
【スクリーン】255
【スクリーン】162
150
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07347089
65A 40#
【スクリーン】120
【スクリーン】72
65
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347211
80A 40#
【スクリーン】150
【スクリーン】86
80
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材