曜日別特売

KITZ製UYM用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様

KITZ製UYM用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様 - ノーブランド

配管内の異物除去

用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式UYM材質(スクリーン)SUS316スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SCS14A内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0734652910A 40#【スクリーン】36【スクリーン】1510
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
0734653815A 40#【スクリーン】43【スクリーン】1815
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
0734654720A 40#【スクリーン】48【スクリーン】2320
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
0734708065A 40#【スクリーン】120【スクリーン】7265
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
0734711625A 40#【スクリーン】58【スクリーン】3025
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
0734719580A 40#【スクリーン】150【スクリーン】8680
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
0734723832A 40#【スクリーン】69【スクリーン】3932
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
0734724740A 40#【スクリーン】75【スクリーン】4640
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
0734725650A 40#【スクリーン】90【スクリーン】5850
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする