ノーブランド
KITZ製UYBM用互換品スクリーン(特殊金網付)
配管内の異物除去
用途
交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バルブ型式
UYBM
材質(スクリーン)
SUS316
材質(バルブ)
SCS14A
内容量
1個
全28種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
10
15
20
25
32
40
50
スクリーン
金網付(20#)
金網付(60#)
金網付(80#)
金網付(100#)
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
スクリーン
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07346678
10A 60#
【スクリーン】36
【スクリーン】15
10
金網付(60#)
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07346687
10A 80#
【スクリーン】36
【スクリーン】15
10
金網付(80#)
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07346696
10A 100#
【スクリーン】36
【スクリーン】15
10
金網付(100#)
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07346705
15A 60#
【スクリーン】43
【スクリーン】18
15
金網付(60#)
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07346721
15A 80#
【スクリーン】43
【スクリーン】18
15
金網付(80#)
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07346730
15A 100#
【スクリーン】43
【スクリーン】18
15
金網付(100#)
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07346739
20A 60#
【スクリーン】48
【スクリーン】23
20
金網付(60#)
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07346748
20A 80#
【スクリーン】48
【スクリーン】23
20
金網付(80#)
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07346757
20A 100#
【スクリーン】48
【スクリーン】23
20
金網付(100#)
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07346836
25A 20#
【スクリーン】58
【スクリーン】30
25
金網付(20#)
¥
8,441
¥
9,285
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347168
25A 60#
【スクリーン】58
【スクリーン】30
25
金網付(60#)
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347177
25A 80#
【スクリーン】58
【スクリーン】30
25
金網付(80#)
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347186
25A 100#
【スクリーン】58
【スクリーン】30
25
金網付(100#)
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347387
32A 60#
【スクリーン】69
【スクリーン】39
32
金網付(60#)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347396
32A 80#
【スクリーン】69
【スクリーン】39
32
金網付(80#)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347405
32A 100#
【スクリーン】69
【スクリーン】39
32
金網付(100#)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347421
40A 60#
【スクリーン】75
【スクリーン】46
40
金網付(60#)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347430
40A 80#
【スクリーン】75
【スクリーン】46
40
金網付(80#)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347439
40A 100#
【スクリーン】75
【スクリーン】46
40
金網付(100#)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347448
50A 60#
【スクリーン】90
【スクリーン】58
50
金網付(60#)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347457
50A 80#
【スクリーン】90
【スクリーン】58
50
金網付(80#)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347466
50A 100#
【スクリーン】90
【スクリーン】58
50
金網付(100#)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347509
32A 20#
【スクリーン】69
【スクリーン】39
32
金網付(20#)
¥
11,273
¥
12,400
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347518
40A 20#
【スクリーン】75
【スクリーン】46
40
金網付(20#)
¥
11,273
¥
12,400
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347527
50A 20#
【スクリーン】90
【スクリーン】58
50
金網付(20#)
¥
11,273
¥
12,400
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347570
10A 20#
【スクリーン】36
【スクリーン】15
10
金網付(20#)
¥
7,683
¥
8,451
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07347579
15A 20#
【スクリーン】43
【スクリーン】18
15
金網付(20#)
¥
7,683
¥
8,451
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347588
20A 20#
【スクリーン】48
【スクリーン】23
20
金網付(20#)
¥
7,683
¥
8,451
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材