バスタブ手すりDX

バスタブ手すりDX - OGK(大阪漁具)バスタブ手すりDX - OGK(大阪漁具)

ハンドル調整可能な介護用バスタブ手すり万力式
浴槽の縁に取り付けが出来る入浴補助用手すりです。
万力(クランプ)式なので、工事不要で手軽かつしっかりと取り付け可能です。
ハンドル部分は方向を変える事が可能。お好みの向きに回転させ、固定出来ます。
大型のハンドルなので掴みやすく、握る角度が制限されません。

材質ポリエチレン・ABS樹脂耐荷重(kg)約113寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×13×48取付可能幅(cm)5~14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07343275#方向調整付
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする