アイリスオーヤマ
室内センサーライトW人感センサー階段タイプ
人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
取付方式
置き型
全光束(Lm)
20、(AUTO-Hi/Lo)20/10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(取り付けプレート含まず)130×53×131
LED色
温白色(3500K)
電池寿命
(AUTO-Hi/Lo)9/18カ月、(常灯)18時間
センサー感知範囲
【水平】100度・100度
感知距離(m)
1.5
給電方式
乾電池(単3×4本)
人感センサー
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07347728
BSL-KWMS
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません