アイリスオーヤマ
コンセント式LEDセンサーライト 明暗センサータイプ
シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
消費電力(W)
0.8
全光束(Lm)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(取り付けプレート含まず)56×40.5×56
LED色
温白色(3500K)
センサー感知方式
明暗センサー
点灯方式
常灯
給電方式
コンセント(100V)
人感センサー
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07347676
CSL-IS
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません