曜日別特売

室内センサーライトW人感センサー通路タイプ

室内センサーライトW人感センサー通路タイプ - アイリスオーヤマ

人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ

取付方式置き型・壁付け型(固定ピン)全光束(Lm)20、(AUTO-Hi/Lo)20/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取り付けプレート含まず)202×31×68LED色温白色(3500K)電池寿命(AUTO-Hi/Lo)9/18カ月、(常灯)18時間センサー感知範囲【水平】100度・40度感知距離(m)1.5給電方式乾電池(単3×4本)人感センサーあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07347719BSL-RWMS
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする