曜日別特売

コンセント式LEDセンサーライト

コンセント式LEDセンサーライト - アイリスオーヤマコンセント式LEDセンサーライト - アイリスオーヤマコンセント式LEDセンサーライト - アイリスオーヤマ

人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ

消費電力(W)0.8全光束(Lm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取り付けプレート含まず)56×40.5×56LED色温白色(3500K)点灯方式常灯点灯時間(AUTO-Hi)20秒センサー感知範囲【水平】100度・40度感知距離(m)2.5給電方式コンセント(100V)人感センサーあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07347685CSL-MS
オープン
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする