アイリスオーヤマ
冷蔵庫 22L
ホテルの設置スペースに収まる設計、省スペースに適したサイズです
質量(kg)
14
色
ホワイト
間口(mm)
383
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
383×390×499
電源コード(m)
2
冷却方式
直冷式
機能
抗菌仕様、自動霜取り、温度調節、機械室カバー、奥行壁付け
定格入力(W)(50/60Hz)
48/52
定格内容積(L)
22
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07347755
HRSD-2A-W
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07347771
HRSD-2AL-W
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。