曜日別特売

VF-024U ゲームベスト

VF-024U ゲームベスト - SHIMANO(シマノ)

便利な機能を凝縮したハイコスパ・ベスト

材質メッシュ部:ポリエステル100%、浮力:独立発泡材(NBR、PVC)サイズFREE材質(裏)ナイロン100%材質(表)ナイロン100%裾廻り(cm)145内容量1個
注意
※フローティングベストは国土交通省検査品レベルの基準をクリアする浮力性能を備えた製品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07350011#リアルブラックリアルブラック
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349986#ブラックブラック
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
07349995#グレーグレー
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする