SH-032W テクニカルドライ ハーフジップ

SH-032W テクニカルドライ ハーフジップ - SHIMANO(シマノ)SH-032W テクニカルドライ ハーフジップ - SHIMANO(シマノ)SH-032W テクニカルドライ ハーフジップ - SHIMANO(シマノ)

ドライで肌のベタつきを抑えた高機能ハーフジップシャツ
裏面を凹凸のあるグリッド構造にすることで、肌のベタつき、汗により冷えを軽減し、ドライで適度な通気性を実現。また、ファスナーの肌当たりを考慮したハーフジップ仕様になっています。

機能通気性内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07349767#SサイズブラックS446067
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349776#MサイズブラックM466269
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349785#LサイズブラックL476471
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349810#2XLサイズブラック2XL506774
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349828#LサイズチャコールL476471
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349837#XLサイズチャコールXL496673
オープン
7,198
7,918(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
07349846#2XLサイズチャコール2XL506774
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349801#XLサイズブラックXL496673
オープン
7,198
7,918(税込)
取扱停止中
返品不可
07349819#MサイズチャコールM466269
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする