曜日別特売

RB-033W ゴアテックスインサレーションレインパンツ

RB-033W ゴアテックスインサレーションレインパンツ - SHIMANO(シマノ)

メンテナンスしやすいインサレーションレインパンツ
メンテナンスしやすい化繊インサレーションにゴアテックスの表地を組み合わせたインサレーションレインパンツ。少ない枚数で暖かく軽い着ごこちを実現するサーマルレイヤードに適したアイテムで、従来品RB-01PUと比較してメインのインサレーションを150%へ増量しました。釣りの動きを考慮し、120g/m2、100g/m2のインサレーションを寒さを感じやすい部位と可動性を重視する部位に合わせて配置し動きやすさにも配慮しています。

種別パンツ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07348261#LサイズブルーチャコールL774124
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
07348270#XLサイズブルーチャコールXL794325
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
07348306#XLサイズチャコールXL794325
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
07348331#MサイズネイビーM753924
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
07348349#XLサイズネイビーXL794325
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
07348358#2XLサイズネイビー2XL804525
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
07348245#MサイズブルーチャコールM753924
オープン
取扱い終了
返品不可
07348279#2XLサイズブルーチャコール2XL804525
オープン
取扱い終了
返品不可
07348288#MサイズチャコールM753924
オープン
取扱い終了
返品不可
07348297#LサイズチャコールL774124
オープン
取扱い終了
返品不可
07348315#2XLサイズチャコール2XL804525
オープン
取扱い終了
返品不可
07348340#LサイズネイビーL774124
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする