曜日別特売

IN-050X メリノウールアクティブウォームインナーシャツ

IN-050X メリノウールアクティブウォームインナーシャツ - SHIMANO(シマノ)IN-050X メリノウールアクティブウォームインナーシャツ - SHIMANO(シマノ)

保温性と通気性を両立。メリノウール使用した冬に最適なフィッシングインナー
上質なメリノウールを使用したフィッシングインナー。保温性と吸放湿性の高いウールを使用することで、寒暖差のあるタフな冬の釣りの環境でも快適に過ごせます。ポリエステルと混紡することで濡れた時の速乾性とハードに使える耐久性も両立。ストレッチ素材で動きやすい設計で冬のアングラーを快適にサポート。

ブラック素材毛50%、ポリエステル50%内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07350336#SサイズS72329.5
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
07350345#MサイズM743410
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
07350361#LサイズL763611.5
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
07350370#XLサイズXL783812
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
07350379#2XLサイズ2XL794012.5
オープン
8,598
9,458(税込)
欠品中
返品不可
07350388#3XLサイズ3XL804213
オープン
8,598
9,458(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする