曜日別特売

WJ-055W アクティブインサレーションジャケット

WJ-055W アクティブインサレーションジャケット - SHIMANO(シマノ)WJ-055W アクティブインサレーションジャケット - SHIMANO(シマノ)WJ-055W アクティブインサレーションジャケット - SHIMANO(シマノ)WJ-055W アクティブインサレーションジャケット - SHIMANO(シマノ)WJ-055W アクティブインサレーションジャケット - SHIMANO(シマノ)

保温性と快適性を兼ね備えたインサレーションジャケット
蒸れやすい脇下は中綿をなくし通気性を確保するなど、中綿を適材適所に配置することで保温性と快適性を両立しました。袖口にはクロロプレンを採用し水の浸入を軽減。お手入れしやすい化繊綿を採用するなど、釣り人の使いやすさを追求したアイテムです。

種別ジャケット内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07348970#WSサイズネイビーWS415560
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348979#XSサイズネイビーXS445662
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348988#WMサイズネイビーWM435762
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348997#SサイズネイビーS455864
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349006#MサイズネイビーM476066
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349015#LサイズネイビーL486268
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349031#XLサイズネイビーXL506470
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349040#2XLサイズネイビー2XL516571
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349049#MサイズベージュM476066
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349058#LサイズベージュL486268
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349067#XLサイズベージュXL506470
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349076#2XLサイズベージュ2XL516571
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349085#MサイズカーキM476066
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349101#LサイズカーキL486268
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349110#XLサイズカーキXL506470
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349119#2XLサイズカーキ2XL516571
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする