曜日別特売

RB-032W ゴアテックスインサレーションレインジャケット

RB-032W ゴアテックスインサレーションレインジャケット - SHIMANO(シマノ)RB-032W ゴアテックスインサレーションレインジャケット - SHIMANO(シマノ)RB-032W ゴアテックスインサレーションレインジャケット - SHIMANO(シマノ)RB-032W ゴアテックスインサレーションレインジャケット - SHIMANO(シマノ)RB-032W ゴアテックスインサレーションレインジャケット - SHIMANO(シマノ)RB-032W ゴアテックスインサレーションレインジャケット - SHIMANO(シマノ)

メンテナンスしやすいインサレーションレインジャケット
メンテナンスしやすい化繊インサレーション(中綿)にゴアテックス搭載のインサレーションレインジャケット。少ない枚数で暖かく軽い着ごこちを実現するサーマルレイヤードに適したアイテムで、従来品RB-01JUと比較してメインのインサレーションを150%へ増量しました。釣りの動きを考慮し、120g/m2、100g/m2のインサレーションを寒さを感じやすい部位と可動性を重視する部位に合わせて配置し動きやすさにも配慮しています。

種別ジャケット内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07348148#XLサイズベージュXL516975
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348051#MサイズブルーチャコールM486571
オープン
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
07348096#LサイズネイビーL496773
オープン
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
07348139#LサイズベージュL496773
オープン
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
07348060#LサイズブルーチャコールL496773
オープン
取扱い終了
返品不可
07348069#XLサイズブルーチャコールXL516975
オープン
取扱い終了
返品不可
07348078#2XLサイズブルーチャコール2XL527076
オープン
取扱い終了
返品不可
07348087#MサイズネイビーM486571
オープン
取扱い終了
返品不可
07348105#XLサイズネイビーXL516975
オープン
取扱い終了
返品不可
07348121#2XLサイズネイビー2XL527076
オープン
取扱い終了
返品不可
07348130#MサイズベージュM486571
オープン
取扱い終了
返品不可
07348157#2XLサイズベージュ2XL527076
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする