曜日別特売

RB-034W インサレーションレインジャケット

RB-034W インサレーションレインジャケット - SHIMANO(シマノ)RB-034W インサレーションレインジャケット - SHIMANO(シマノ)RB-034W インサレーションレインジャケット - SHIMANO(シマノ)RB-034W インサレーションレインジャケット - SHIMANO(シマノ)RB-034W インサレーションレインジャケット - SHIMANO(シマノ)RB-034W インサレーションレインジャケット - SHIMANO(シマノ)RB-034W インサレーションレインジャケット - SHIMANO(シマノ)RB-034W インサレーションレインジャケット - SHIMANO(シマノ)

メンテナンスしやすいインサレーションレインジャケット
シマノ独自の防水透湿基準ドライシールド+をクリアしたメンテナンスしやすい化繊インサレーションレインジャケット。少ない枚数で暖かく軽い着ごこちを実現するサーマルレイヤードに適したアイテムで、従来品RB-04JUと比較してメインのインサレーションを125%へ増量しました。釣りの動きを考慮し、100g/m2、80g/m2のインサレーションを寒さを感じやすい部位と可動性を重視する部位に合わせて配置し動きやすさにも配慮しています。

種別ジャケット機能撥水・防水、ストレッチ、静電気防止内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07348367#MサイズグレーM486571
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348385#XLサイズグレーXL516975
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348410#MサイズブルーグレーM486571
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348419#LサイズブルーグレーL496773
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348428#XLサイズブルーグレーXL516975
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348446#MサイズブルーチャコールM486571
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348455#LサイズブルーチャコールL496773
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348471#XLサイズブルーチャコールXL516975
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348489#MサイズレッドM486571
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348498#LサイズレッドL496773
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348507#XLサイズレッドXL516975
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348376#LサイズグレーL496773
オープン
取扱い終了
返品不可
07348401#2XLサイズグレー2XL527076
オープン
取扱い終了
返品不可
07348437#2XLサイズブルーグレー2XL527076
オープン
取扱い終了
返品不可
07348480#2XLサイズブルーチャコール2XL527076
オープン
取扱い終了
返品不可
07348516#2XLサイズレッド2XL527076
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする