曜日別特売

WJ-031W オプティマルジャケットフーディ

WJ-031W オプティマルジャケットフーディ - SHIMANO(シマノ)WJ-031W オプティマルジャケットフーディ - SHIMANO(シマノ)WJ-031W オプティマルジャケットフーディ - SHIMANO(シマノ)WJ-031W オプティマルジャケットフーディ - SHIMANO(シマノ)WJ-031W オプティマルジャケットフーディ - SHIMANO(シマノ)WJ-031W オプティマルジャケットフーディ - SHIMANO(シマノ)

肌離れの良い裏グリッドフリース素材の防風フーディ
表地には雨風から身体を守る撥水・防風・透湿機能を備えた素材、裏地は肌離れの良いグリッドフリースの2重構造にすることで衣服内の快適さを追求しています。アウターとしてもミドラーとしても使える、秋冬の釣行に最適なアイテムです。

機能撥水内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07349250#MサイズダークチャコールM455966
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349259#LサイズダークチャコールL466168
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349268#XLサイズダークチャコールXL486370
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349277#2XLサイズダークチャコール2XL496471
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349286#MサイズグレーM455966
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349295#LサイズグレーL466168
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349311#XLサイズグレーXL486370
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349320#2XLサイズグレー2XL496471
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349329#MサイズマスタードM455966
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349338#LサイズマスタードL466168
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349347#XLサイズマスタードXL486370
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349356#2XLサイズマスタード2XL496471
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする