曜日別特売

RB-057X ベーシックインサレーションレインスーツ 01

RB-057X ベーシックインサレーションレインスーツ 01 - SHIMANO(シマノ)RB-057X ベーシックインサレーションレインスーツ 01 - SHIMANO(シマノ)RB-057X ベーシックインサレーションレインスーツ 01 - SHIMANO(シマノ)RB-057X ベーシックインサレーションレインスーツ 01 - SHIMANO(シマノ)RB-057X ベーシックインサレーションレインスーツ 01 - SHIMANO(シマノ)RB-057X ベーシックインサレーションレインスーツ 01 - SHIMANO(シマノ)RB-057X ベーシックインサレーションレインスーツ 01 - SHIMANO(シマノ)RB-057X ベーシックインサレーションレインスーツ 01 - SHIMANO(シマノ)

新定番のレインスーツ
シマノの防水透湿基準「ドライシールド」をクリアした、メンテナンスしやすい化繊インサレーションレインスーツ。ライフジャケットを着用した際のポケットの位置や釣りの動きにあわせた中綿の配置など、釣り場で考えぬいて形にしたコストパフォーマンスに優れるレインスーツです。
従来品RB-017Tと比較してメインのインサレーション(中綿)を150%へ増量し、保温性能も充分確保しました。

種別ジャケット・パンツ(上下セット)機能防水内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07347789#MサイズチャコールM753947.5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07347807#XLサイズチャコールXL794350.5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07347816#2XLサイズチャコール2XL804551.5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07347825#3XLサイズチャコール3XL814752.5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07347841#SサイズネイビーS733745.5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07347859#LサイズネイビーL774148.5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07347868#XLサイズネイビーXL794350.5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07347886#3XLサイズネイビー3XL814752.5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07347895#SサイズダスティーオリーブS733745.5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07347920#LサイズダスティーオリーブL774148.5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07347929#XLサイズダスティーオリーブXL794350.5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07347938#2XLサイズダスティーオリーブ2XL804551.5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07347947#SサイズオレンジレッドS733745.5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07347956#MサイズオレンジレッドM753947.5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07347965#LサイズオレンジレッドL774148.5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07347981#XLサイズオレンジレッドXL794350.5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07347999#SサイズブラウンダックカモS733745.5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348008#MサイズブラウンダックカモM753947.5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348017#LサイズブラウンダックカモL774148.5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348026#XLサイズブラウンダックカモXL794350.5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07347780#SサイズチャコールS733745.5
オープン
取扱い終了
返品不可
07347798#LサイズチャコールL774148.5
オープン
取扱い終了
返品不可
07347850#MサイズネイビーM753947.5
オープン
取扱い終了
返品不可
07347877#2XLサイズネイビー2XL804551.5
オープン
取扱い終了
返品不可
07347911#MサイズダスティーオリーブM753947.5
オープン
取扱い終了
返品不可
07347990#2XLサイズオレンジレッド2XL804551.5
オープン
取扱い終了
返品不可
07348035#2XLサイズブラウンダックカモ2XL804551.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする