曜日別特売

WJ-012X テックダウンジャケット

WJ-012X テックダウンジャケット - SHIMANO(シマノ)WJ-012X テックダウンジャケット - SHIMANO(シマノ)WJ-012X テックダウンジャケット - SHIMANO(シマノ)WJ-012X テックダウンジャケット - SHIMANO(シマノ)

軽くて暖かいフィッシング用ダウンミドラー
ミドルレイヤードに必要とされる保温性と軽量性を追求したフィッシング用ダウンミドラー。800FP高品質ダウンを使用し、裏地には蓄熱素材を使用した高い保温性とコンパクトにたたんでしまえる収納性が特徴。 レインウエアの中に着用することを想定し、タイトフィッティング仕様となっております。 袖周りは濡れても保温性が落ちにくい化繊中綿を使用し、腕まくりしやすいゴムシャーリングの袖口で水回りで使用しても濡れにくい、アングラーの使いやすさこだわった仕様になっています。

種別ジャケット機能軽量、蓄熱内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07348760#2XLサイズマスタード2XL476871
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348699#LサイズブラックL446568
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
07348717#2XLサイズブラック2XL476871
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
07348690#MサイズブラックM436366
オープン
取扱い終了
返品不可
07348708#XLサイズブラックXL466770
オープン
取扱い終了
返品不可
07348726#MサイズマスタードM436366
オープン
取扱い終了
返品不可
07348735#LサイズマスタードL446568
オープン
取扱い終了
返品不可
07348751#XLサイズマスタードXL466770
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする