曜日別特売

RB-036W ゴアテックスインサレーションショートレインジャケット

RB-036W ゴアテックスインサレーションショートレインジャケット - SHIMANO(シマノ)RB-036W ゴアテックスインサレーションショートレインジャケット - SHIMANO(シマノ)RB-036W ゴアテックスインサレーションショートレインジャケット - SHIMANO(シマノ)RB-036W ゴアテックスインサレーションショートレインジャケット - SHIMANO(シマノ)RB-036W ゴアテックスインサレーションショートレインジャケット - SHIMANO(シマノ)RB-036W ゴアテックスインサレーションショートレインジャケット - SHIMANO(シマノ)

メンテナンスしやすいインサレーションレインジャケット
メンテナンスしやすい化繊インサレーションにゴアテックスの表地を組み合わせたインサレーションレインジャケット。少ない枚数で暖かく軽い着ごこちを実現するサーマルレイヤードに適したアイテムで、従来品RB-01JUと比較してメインのインサレーションを125%へ増量しました。釣りの動きを考慮し、100g/m2、80g/m2のインサレーションを寒さを感じやすい部位と可動性を重視する部位に合わせて配置し動きやすさにも配慮しています。

種別ジャケット内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07348191#XLサイズブルーチャコールXL517065
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348200#2XLサイズブルーチャコール2XL527166
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348209#MサイズベージュM486661
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348227#XLサイズベージュXL517065
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348236#2XLサイズベージュ2XL527166
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348166#MサイズブルーチャコールM486661
オープン
取扱い終了
返品不可
07348175#LサイズブルーチャコールL496863
オープン
取扱い終了
返品不可
07348218#LサイズベージュL496863
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする