【商品重量】約4.65kg
【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)
【取付方式】モニター壁掛け
【対応モニター】40~80インチ
【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能
【角度調節可能】Up and Down±15°Up and Down ±15°/ Left and Right 120°
【VESA規格】200*200 to 600*400mm
【伸縮機能】55~500mm
【Model名】KM602
【色】黒



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07350406 | BS-MH37-KR | 06538318 | BS-MH34-KRHT | ![]() | モニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~80型対応,LED・LCD対応) | bitstrong | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |