ミニスタンド 表示面セット 両面

ミニスタンド 表示面セット 両面 - トレードミニスタンド 表示面セット 両面 - トレードミニスタンド 表示面セット 両面 - トレードミニスタンド 表示面セット 両面 - トレードミニスタンド 表示面セット 両面 - トレードミニスタンド 表示面セット 両面 - トレードミニスタンド 表示面セット 両面 - トレードミニスタンド 表示面セット 両面 - トレード

コンパクトで持ち運びに便利なスタンドです。最初から板面のデザインが付いているので買ってすぐ使えます。シンプルなカラーとフォルムで、どんな場所にも馴染みます。プラスチック製で錆びません。転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。(満水時:3.9kg・満砂時:5.4kg)

用途置き型のサイン看板、標識に。区画整備や注意喚起に。仕様両面表示材質プラスチック質量(kg)【満砂時】5.4取付方式スタンド式表示サイズ(mm)直径300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×550×255満水時質量(kg)約3.9内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07351237189094駐車場アイコン
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351246189095優先駐車場アイコン
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351255189096駐輪場アイコン
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351271189097自動二輪駐輪場アイコン
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351280189098P駐車場
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351289189099P駐輪場
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351298189100P自動二輪駐輪場
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351307189101駐車場
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351316189102駐輪場
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351325189103月極駐車場
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351341189104月極駐輪場
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351350189105駐車場契約者様募集中
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351359189106駐輪場契約者様募集中
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351368189107優先駐車場
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351377189108駐車禁止
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351386189109駐輪禁止
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351395189110立入禁止
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351411189111清掃中
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351420189112スタッフ専用
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351429189113STAFFONLY
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351438189114撮影禁止
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351447189115撮影OK
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351456189116PHOTOSPOT
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351465189117飲食禁止
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351481189118喫煙所
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351490189119禁煙
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351499189120ペットOK
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351508189121EXIT
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351517189122ENTER
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351526189123足元注意
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351535189124段差注意
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351551189125転倒注意
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351560189126遊歩道
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351569189127ウォーキングコース
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351578189128休憩所
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351587189129シニア割引
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351596189130車椅子席
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351605189131車椅子貸出
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
073516211891323歳以下無料
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351630189133ベビーカーおきば
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351639189134ベビーカー貸出
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351648189135ベビー・キッズルーム
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351657189136授乳室
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351666189137オムツ台
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351675189138EV100V
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351691189139EV200V
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351700189140EVQUICK
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351709189141EVCHARGE
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351718189142EV充電
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351727189143EV
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする