曜日別特売

ミニスタンド 表示面セット 片面

ミニスタンド 表示面セット 片面 - トレードミニスタンド 表示面セット 片面 - トレードミニスタンド 表示面セット 片面 - トレードミニスタンド 表示面セット 片面 - トレードミニスタンド 表示面セット 片面 - トレードミニスタンド 表示面セット 片面 - トレードミニスタンド 表示面セット 片面 - トレードミニスタンド 表示面セット 片面 - トレード

コンパクトで持ち運びに便利なスタンドです。最初から板面のデザインが付いているので買ってすぐ使えます。シンプルなカラーとフォルムで、どんな場所にも馴染みます。プラスチック製で錆びません。転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。(満水時:3.9kg・満砂時:5.4kg)

用途置き型のサイン看板、標識に。区画整備や注意喚起に。仕様片面表示材質プラスチック質量(kg)【満砂時】5.4取付方式スタンド式表示サイズ(mm)直径300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×550×255満水時質量(kg)約3.9内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全50種類を絞り込む
表示内容
50種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07350738188966駐車場アイコン
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07350747188967優先駐車場アイコン
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07350756188968駐輪場アイコン
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07350765188969自動二輪駐輪場アイコン
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07350781188970P駐車場
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07350790188971P駐輪場
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07350799188972P自動二輪駐輪場
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07350808188973駐車場
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07350817188974駐輪場
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07350826188975月極駐車場
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07350835188976月極駐輪場
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07350851188977駐車場契約者様募集中
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07350860188978駐輪場契約者様募集中
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07350869188979優先駐車場
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07350878188980駐車禁止
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07350887188981駐輪禁止
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07350896188982立入禁止
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07350905188983清掃中
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07350921188984スタッフ専用
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07350930188985STAFFONLY
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07350939188986撮影禁止
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07350948188987撮影OK
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07350957188988PHOTOSPOT
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07350966188989飲食禁止
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07350975188990喫煙所
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07350991188991禁煙
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351000188992ペットOK
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351009188993EXIT
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351018188994ENTER
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351027188995足元注意
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351036188996段差注意
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351045188997転倒注意
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351061188998遊歩道
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351070188999ウォーキングコース
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351079189000休憩所
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351088189001シニア割引
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351097189002車椅子席
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351106189003車椅子貸出
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
073511151890043歳以下無料
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351131189005ベビーカーおきば
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351140189006ベビーカー貸出
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351149189007ベビー・キッズルーム
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351158189008授乳室
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351167189009オムツ台
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351176189010EV100V
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351185189011EV200V
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351201189012EVQUICK
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351210189013EVCHARGE
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351219189014EV充電
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351228189015EV
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする