モニターアーム(シングル)

モニターアーム(シングル) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)モニターアーム(シングル) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)モニターアーム(シングル) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)モニターアーム(シングル) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)モニターアーム(シングル) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)モニターアーム(シングル) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

本商品は液晶ディスプレイ画面を自由に動かし固定できるモニターアームです。耐荷重6kgで幅広いディスプレイサイズに対応可能尾です。モニターアームを使用することでデスクの上を有効に利用することができます。またガススプリング方式を採用しているため、アーム部分の調整がスムーズに行えます。

付属品クランプ金具、ディスプレイ取付用アタッチメント、滑り止め樹脂板、クランプ金具用ネジ1式、六角レンチセット1式、取扱説明書、必ずお読みください寸法(mm)幅579×奥行120×高さ514※クランプ金具部分含まず※ディスプレイ取付用アタッチメント含む質量(kg)2.9タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)最大6対応VESAマウントインターフェース規格(100×100、75×75)に対応した液晶ディスプレイ取付可能寸法(mm)【デスク天板】厚さ:6~61、奥行65以上液晶モニター1台高さ調節354mmRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング方式対応VESA規格100×100(mm)、75×75(mm)可動範囲(°)チルト:90~85、ピボット(回転):360内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07351980DA-ARMS5Bブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07351989DA-ARMS5Wホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする