iPhone16Pro 3D全面保護 ガラスパネル

iPhone16Pro 3D全面保護 ガラスパネル エアージェイ iPhone16Pro 3D全面保護 ガラスパネル エアージェイ iPhone16Pro 3D全面保護 ガラスパネル エアージェイ iPhone16Pro 3D全面保護 ガラスパネル エアージェイ iPhone16Pro 3D全面保護 ガラスパネル エアージェイ iPhone16Pro 3D全面保護 ガラスパネル エアージェイ iPhone16Pro 3D全面保護 ガラスパネル エアージェイ

AGC(旭硝子)社製ガラスを採用し高透明で写真や動画を色鮮やかに再現できるスーパークリアガラスパネルです。指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工です。
鋭利なものに当たったも傷つきにくい表面硬度9H強化ガラス作用です。

付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート 材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン 厚さ(mm)0.25 寸法(幅W×高さH)(mm)68.2×146.3 対応機種iPhone 16 Pro 透過率(%)91 表面硬度9H 特性貼り直せる、飛散防止、ガラス、指紋防止 内容量1枚
関連資料: カタログ(0.91MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07351867 VG-PR24P-CL
オープン
1,709
1,880 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする