iPhone用 3D全面保護ガラス光沢&カメラレンズガードセット

iPhone用 3D全面保護ガラス光沢&カメラレンズガードセット - エアージェイiPhone用 3D全面保護ガラス光沢&カメラレンズガードセット - エアージェイiPhone用 3D全面保護ガラス光沢&カメラレンズガードセット - エアージェイiPhone用 3D全面保護ガラス光沢&カメラレンズガードセット - エアージェイiPhone用 3D全面保護ガラス光沢&カメラレンズガードセット - エアージェイiPhone用 3D全面保護ガラス光沢&カメラレンズガードセット - エアージェイiPhone用 3D全面保護ガラス光沢&カメラレンズガードセット - エアージェイ

液晶保護ガラス&カメラレンズガードのセット。ガラスパネルは3D前面保護タイプで画面端まで保護します。AGC(旭硝子)社製ガラスを採用した透明度が高く、強硬度9Hの高品質で、写真や動画も色鮮やかに再現します。
皮脂や指紋が付きにくく残っても簡単に拭き取れる表面加工、ガラスパネルは割れても破片が取り散らない安全設計です。
失敗しても貼り直しが可能な自己吸着型シリコン採用です。

材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン表面硬度9H付属品カメラレンズガード、ガラスパネル、クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート透過率(%)90、【カメラレンズガード】91内容量1組
関連資料:カタログ(1.05MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応機種
特性
厚さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07351955VGPR-P24-SETiPhone16ガラス、防傷加工、貼り直せる、飛散防止、指紋防止【カメラレンズガード】パネル層:2.16(ガラス層:0.4)、【ガラスパネル】0.25【カメラレンズガード】18.7×36.4、【ガラスパネル】68.5×144.5
オープン
2,164
2,380(税込)
8日以内出荷
07351971VGPR-P24P-SETiPhone 16 Proガラス、防傷加工、指紋防止、飛散防止、貼り直せる【カメラレンズガード】パネル層:2.91(ガラス層:0.4)、【ガラスパネル】0.25【カメラレンズガード】36.1×37.6、【ガラスパネル】68.2×146.3
オープン
2,164
2,380(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする