iPhone16Pro 3D全面保護 ガラスパネル

iPhone16Pro 3D全面保護 ガラスパネル - エアージェイiPhone16Pro 3D全面保護 ガラスパネル - エアージェイiPhone16Pro 3D全面保護 ガラスパネル - エアージェイiPhone16Pro 3D全面保護 ガラスパネル - エアージェイiPhone16Pro 3D全面保護 ガラスパネル - エアージェイiPhone16Pro 3D全面保護 ガラスパネル - エアージェイiPhone16Pro 3D全面保護 ガラスパネル - エアージェイ

AGC(旭硝子)社製ガラスを採用した画面の反射・光の映り込みを防ぐアンチグレアタイプのマットタイプガラスパネル。さらさらマットな質感で滑るような快適な操作性を実現。パズルゲームや文字入力などに最適な保護パネルです。指紋や皮脂が目立たず付きにくい表面加工。汚れが残っても簡単に拭き取ることができます。
鋭利なものに当たっても傷つきにくい表面硬度9H強化ガラス採用です。

付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン厚さ(mm)0.25寸法(幅W×高さH)(mm)68.2×146.3対応機種iPhone16Pro透過率(%)84表面硬度9H特性ガラス、反射防止、スムースタッチ、防傷加工、指紋防止、飛散防止、貼り直せる内容量1枚
関連資料:カタログ(0.94MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07351885VG-PR24P-MT
オープン
1,800
1,980(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする