曜日別特売

iPhone16 液晶保護ガラスパネル

iPhone16 液晶保護ガラスパネル - エアージェイiPhone16 液晶保護ガラスパネル - エアージェイiPhone16 液晶保護ガラスパネル - エアージェイiPhone16 液晶保護ガラスパネル - エアージェイiPhone16 液晶保護ガラスパネル - エアージェイiPhone16 液晶保護ガラスパネル - エアージェイiPhone16 液晶保護ガラスパネル - エアージェイ

AGC(旭硝子)社製ガラスを使用し圧倒的な透明感で写真や動画を色鮮やかに再現するiPhone用ガラスパネル。指紋や皮脂が付きにくく残った場合での簡単に拭き取れる表面加工。表面硬度9Hの強硬度。鋭利なものにあたっても傷つきにくい仕様です。

付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン厚さ(mm)0.33寸法(幅W×高さH)(mm)66×142対応機種iPhone16、iPhone15、iPhone15Pro、iPhone14Pro透過率(%)92表面硬度9H特性ガラス、防傷加工、指紋防止、飛散防止、貼り直せる内容量1枚
関連資料:カタログ(0.75MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07351831VGN-P24-CL
オープン
1,255
1,381(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする